ふるい 3mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
145件の「ふるい 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふるい 米」、「ふるい 4mm」、「ふるい」などの商品も取り扱っております。
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品 替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ステンレス 材質(網) 鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm) 荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,435 税込7,079
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに セット内容 替アミ3枚(細目・中目・荒目) 材質 本体:ステンレス鋼。アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ300×100mm 内径(Φmm) 300 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 100 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要 平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質 枠:ステンレス、網:ステンレス
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品 材質 アミその他:鉄亜鉛引 高さ(mm) 2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格 JIS Z 8801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途土ふるいに セット内容 フィルター本体、細目網、中目網、荒目網 材質 本体枠:ステンレス鋼/網その他:鉄亜鉛引 シルバー
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品 金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質 枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g) 260
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,940 税込6,534
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品 網3枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ステンレス 外径(Φmm) 300 材質(網) 目合い(mm) 荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
999 税込1,099
当日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ400×100mm 材質 ステンレス(SUS304) 内径(Φmm) 400 規格 ISO3301-1/JIS Z-8801 内高(mm) 100 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質 鉄、ヒノキ 幅(mm) 350 高さ(mm) 90 奥行(mm) 350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質 木製/鉄 幅(mm) 木部:460 全長(mm) 895 高さ(mm) 木部:90
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)